Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ragasztható acél keréksúly Alumínium személygépkocsi felnikhez

Ragasztható szétválasztható acél keréksúly
RAGASZTOTT VAS KERÉKS.FEKETE 12X5 G

Cikksz. 083014 411

EAN 4050641674807

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ragasztható acél keréksúly Alumínium személygépkocsi felnikhez

Cikksz. 083014 411
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
A védőfólián lévő kidudorodások lehetővé teszik a védőfólia megragadását és könnyű eltávolítását, még kesztyű viselése esetén is.

Nincs vágóél a keréksúly testen


Egyedileg leszerelhető keréksúlyok



Porbevonatos


  • Magas szintű korrózióvédelem

  • Kapható ezüstszürke és fekete színekben
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kiegyensúlyozó súly tömege

60 g

Anyag

Acél

Bevonat

Por szórt

A következő tárcsatípushoz:

Alumínium

Hosszúság

153 mm

Szélesség

19 mm

Szín

Fekete

Terméktömeg (darabonként)

58,700 g

Összehasonlító szám

Franken Typ 397 schwarz

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szerelőkesztyű

ERGONOMIC SZERELŐKESZTYŰ 7-ES

Univerzális kesztyű jó mechanikai ellenálló képességgel és speciális felületi kialakítással a kitűnő fogás érdekében száraz és nedves felületen is
x 6 db
Szerelőkesztyű

ERGONOMIC SZERELŐKESZTYŰ 8-as

Univerzális kesztyű jó mechanikai ellenálló képességgel és speciális felületi kialakítással a kitűnő fogás érdekében száraz és nedves felületen is
x 6 db
Szerelőkesztyű

ERGONOMIC SZERELŐKESZTYŰ 9-es

Univerzális kesztyű jó mechanikai ellenálló képességgel és speciális felületi kialakítással a kitűnő fogás érdekében száraz és nedves felületen is
x 6 db
Szerelőkesztyű

ERGONOMIC SZERELŐKESZTYŰ 10-es

Univerzális kesztyű jó mechanikai ellenálló képességgel és speciális felületi kialakítással a kitűnő fogás érdekében száraz és nedves felületen is
x 6 db
Szerelőkesztyű

ERGONOMIC SZERELŐKESZTYŰ 11-ES

Univerzális kesztyű jó mechanikai ellenálló képességgel és speciális felületi kialakítással a kitűnő fogás érdekében száraz és nedves felületen is
x 6 db